Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDI1604T
Cod. Produttore
BMXDDI1604T
Cod. EAN
3595864082196

Informazioni di prodotto

Modulo con 16 ingressi digitali a 125V DC, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design compatto e standard IP20
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con parti di ricambio comuni
  • Compatibilità con sensori di prossimità a 2/3 fili secondo IEC 60947-5-2

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a basso assorbimento di corrente (76 mA a 3,3V DC)
  • Alta affidabilità con protezione contro polarità inversa e fusibile esterno
  • Adatto a processi medio-grandi con ampi intervalli di temperatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso discreto ha 16 ingressi con logica (positiva) del dissipatore . È un modulo di ingresso con una tensione di ingresso di 125V DC, un assorbimento di corrente di 76 mA a 3,3V DC e una dissipazione di potenza di 8,5 W. Presenta isolamento tra i canali. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di un fusibile esterno per gruppo di canali 0.5A e di protezione contro la polarità inversa ad azione rapida. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,115 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi e ad ampi intervalli di temperatura. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

8,5 W

Corrente d'entrata per segnale 1

2,4 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

5 ... 9 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

3,3 ... 3,3 V

Tensione ammessa nell'uscita

125 ... 125 V

Tensione ammessa nell'ingresso

125 ... 125 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 16 ingressi digitali 125VDC M340