Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGM4B01D
Cod. Produttore
PFXGM4B01D
Cod. EAN
3606489669850

Informazioni di prodotto

Module

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il modulo posteriore TEPFXGM4B01D è un componente essenziale per il sistema Pro-face GP4000M, progettato per garantire un'ottima interfaccia tra i dispositivi e le reti elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo offre robustezza e affidabilità, assicurando prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua configurazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. Grazie alla sua compatibilità con il sistema GP4000M, il modulo TEPFXGM4B01D rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e funzionalità avanzate nei propri impianti elettrici. Con questo modulo, gli utenti possono beneficiare di una maggiore integrazione e controllo, migliorando così la gestione delle operazioni quotidiane.

profondità di incasso

53,9 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di pixel orizzontali

240

numero di pixel verticali

320

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

8000 KILOBYTE

numero di lingue online

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

larghezza frontale

118 mm

altezza frontale

105,35 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

Altro

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face GP4000M