Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM2455
Cod. Produttore
A9MEM2455
Cod. EAN
3606482187177

Informazioni di prodotto

Contatore di energia modulare monofase iEM2455 - 230 V - 100 A con comunicazione Modbus

Documentazione tecnica

I contatori di energia serie Acti9 iEM2400 sono contatori di energia monofase montati su guida DIN per la misurazione di base. Questa famiglia di prodotti può essere utilizzata per monitorare il consumo energetico di ogni settore, unità o officina e per gestire gli impianti elettrici per la gestione degli edifici. Dispone di un display a 7 caratteri/cifre e di un indicatore LED rosso per visualizzare i parametri elettrici misurati. Con una precisione di energia attiva di Classe 1 secondo la norma IEC 62053-21, il contatore misura potenza attiva e reattiva, energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Adatto per una rete a 230 VCA, con un intervallo di tensione di alimentazione da 96 a 276 VCA a 50 Hz o 60 Hz. Misurazione della corrente a collegamento diretto fino a 100 A con 32 campioni per ciclo solo in una configurazione monofase e neutra. Il protocollo di comunicazione è RS485 Modbus con supporto terminale a 2 fili, senza porte di comunicazione aggiuntive. È possibile commutare tra 2 tariffe tramite il bus di comunicazione. Le dimensioni del prodotto sono le seguenti: larghezza 35,8 mm, profondità 63 mm, altezza 96,71 mm e peso del prodotto 220 g. Questa versione è conforme alla norma EN 50470-3 classe B, direttiva sugli strumenti di misura (MID). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare i vantaggi dell'installazione dell'alimentazione digitale IoT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

altezza

96.71

corrente massima (Imax)

100 A

tipo di impulso

S0

larghezza in unità di suddivisione

2

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

uscita d'impulso

elettrico

esecuzione

misurazione diretta

tipo di tariffa

tariffa doppia

classe di precisione

B

tipo di polo

monofase

velocità d'impulso

0.01 Imp/kWh (kvarh)

numero di punti

7

larghezza

35.8

profondità

63

tensione nominale (Un) N-L

195 V

tipo di contatore

elettronico

corrente nominale (In)

100 A

frequenza

45 Hz

tarato

esecuzione dell’interfaccia

Modbus

controllo tariffa

esterno

adatto per

acquisto

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tipo di visualizzazione

digitale

Serie

Acti9_iEM2000_Energy_Meters

Produttore

Contatore energia modulare monofase 230V 100A comunicazione Modbus per monitoraggio consumo elettrico

€ 304,07 x 1 pz.
(pz.)