Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXCRA31210
Cod. Produttore
BMXCRA31210
Cod. EAN
3595864132464

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80
  • Tensione ingresso: 3.3 V CC
  • Numero porte: 3 porte RJ45
  • Velocità trasmissione: 10/100 Mbit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 32x100x87,5 mm
  • Certificazioni: CE, UL, EAC, Marina Mercantile
  • Compatibilità: 0-1024 canali discreti, 0-256 analogici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. L'adattatore di caduta per moduli RIO (uscita ingresso remoto) Ethernet ha 3 porte con funzionalità avanzate della porta di servizio. Le connessioni integrate sono EtherNet/IP per la rete dispositivo e EtherNet/IP per la porta di servizio. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. I dati di ingresso vengono raccolti e pubblicati verso l'adattatore I/O remoto in testa e i moduli di uscita vengono aggiornati con i dati ricevuti dall'adattatore I/O remoto in testa. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, GOST, C-Tick. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'adattatore è compatibile con il modulo di ingresso multifunzione BMXERT, il modulo Ethernet BMXNOM, il modulo contatore BMXEHC, da 0 a 1024 canali discreti, da 0 a 256 canali analogici e il modulo HART BMEAH. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

87,5 mm

assorbimento di potenza

3,96 W

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

velocità di trasmissione

10000 KILOBIT_SECONDO

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tipo di trasmissione dati

Altro

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modicon X80 RIO Drop E/IP Performance - porta servizi - funzioni avanzate