Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXMP1100
Cod. Produttore
STBXMP1100
Cod. EAN
3595862053655

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Terminatore bus
  • Gamma: Modicon STB
  • Compatibilità: I/O distribuiti Modicon STB
  • Dimensioni confezione: 1,7x6,5x13 cm
  • Peso imballo: 21 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Serie: Modicon STB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa terminazione del bus fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questa terminazione del bus è compatibile con gli I/O distribuiti Modicon STB. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon STB