Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXMP4440
Cod. Produttore
STBXMP4440
Cod. EAN
3595862053730

Informazioni di prodotto

  • Capacità memoria: 32 kB
  • Tipo: Scheda memoria SIM
  • Backup memoria dedicato modulo rete
  • Serie: Modicon STB
  • Confezione 1: 20x0,5x27,5 cm
  • Peso imballo 1: 20 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa scheda di memoria fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questa scheda SIM di memoria rimovibile è adatta per il backup della memoria dedicato al modulo di interfaccia di rete standard. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. È compatibile con i moduli NIM standard Modicon STB. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Scheda SIM di memoria rimovibile - 32 kB