Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXMP5600
Cod. Produttore
STBXMP5600
Cod. EAN
3595862064415

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon STB
  • Fusibili PDM: 5 pezzi
  • Corrente nominale: 10 A
  • Applicazione: Modulo I/O
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Tipo: Kit con fusibili montati
  • Marca: Schneider Electric
  • Uso: Accessorio Advantys STB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modicon STB - Kit con fusibili PDM mont. - Per modulo I/O - 5 fusibili - 10 A

materiale del contatto

altre leghe non di rame

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Kit con fusibili PDM mont. - Per modulo I/O - 5 fusibili - 10 A