Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXTS6610
Cod. Produttore
STBXTS6610
Cod. EAN
3595863923223

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: HE10
  • Modulo ingressi: 16 canali
  • Compatibilità: STBDDI3725
  • Applicazioni: Industria e automazione
  • Dimensioni confezione: 10,5x15,5x2,5 cm
  • Peso imballo: 31 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon STB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il connettore HE10 è un accessorio del modulo di ingresso digitale di base. È un modulo a 16 ingressi. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. È ideale per il modulo a 16 uscite. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il connettore è compatibile con il modulo di ingresso digitale Modicon STBDDI3725.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Connettore HE10 - Per conn. usc. ing. STBDDO3705 a base ABE7