Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXTS2180
Cod. Produttore
STBXTS2180
Cod. EAN
3595863843491

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon STB
  • Connettore a 18 pin
  • Tipo connettore: a molla
  • Compatibilità: STBDDO3705, STBDDI3725
  • Quantità confezione: 2 unità
  • Peso netto: 0,034 kg
  • Conformità: RoHS pro-attiva
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un'offerta della gamma di soluzioni di I/O distribuiti Modicon STB di Schneider Electric. È un connettore a molla rimovibile a 18 pin per i moduli di I/O digitali. Il design compatto con configurazione a 18 contatti facilita la connettività. Migliora la modularità e semplifica il cablaggio nei sistemi di controllo distribuiti. È progettato per garantire la solidità dei collegamenti dei segnali di I/O digitali ed è compatibile con più moduli. È dotato di morsetti a molla di facile utilizzo. Questo prodotto pesa 0,034 kg. Questo prodotto è ideale per l'uso in sistemi di automazione industriale e I/O distribuiti. Conforme alle norme CE e IEC in materia di sicurezza. Compatibile con i moduli di I/O digitali STBDDO3705 e STBDDI3725. È disponibile in un set di 2 unità. È progettato per essere montato su un modulo di I/O. La gamma Modicon STB è semplice, aperta e flessibile, e soddisfa qualunque requisito in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Queste soluzioni consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.

materiale del contatto

altre leghe non di rame

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Connettore a 18 contatti estraibili per modulo I/O digitale