Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXTS1180
Cod. Produttore
STBXTS1180
Cod. EAN
3595863843484

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon STB
  • Numero pin: 18
  • Tipo connettore: a vite
  • Compatibilità: STBDDO3705, STBDDI3725
  • Peso netto: 0,047 kg
  • Confezione: set da 2 pezzi
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modicon STB - Connettore a 18 contatti estraibili per modulo I/O digitale

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Connettore a 18 contatti estraibili per modulo I/O digitale