Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXCA1002
Cod. Produttore
STBXCA1002
Cod. EAN
3595862061667

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon STB
  • Lunghezza cavo: 1,0 m
  • Tipo: Cavo estensione bus
  • Compatibilità: Per STBXBE1100
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Uso: Estensione bus isola
  • Produttore: Schneider Electric
  • Applicazione: Advantys STB I/O System

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modicon STB - Cavo di prol. per estensione bus isola - Per STBXBE1100 - 1 m

lunghezza

1 m

funzione

PLC-altri apparecchi

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Cavo di prol. per estensione bus isola - Per STBXBE1100 - 1 m