Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXBA2200
Cod. Produttore
STBXBA2200
Cod. EAN
3595862062008

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon STB
  • Larghezza: 18,4 mm
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Montaggio: Guida DIN
  • Compatibilità: STBPDT2100/2105/3100/3105
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Garanzia: 18 mesi
  • Imballaggio senza plastica: Sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un'offerta della gamma di soluzioni di I/O distribuiti Modicon STB di Schneider Electric. È un kit di distribuzione dell'alimentazione standard per la base di montaggio STBXBA2200. Il kit è costituito da una base, un modulo, un connettore a molla e un connettore a vite. Funziona con un'alimentazione nominale compresa tra 115 e 230 VAC. Questo prodotto pesa 0,129 kg. Ideale per ambienti come confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e macchine semiconduttori. Certificato UL, CSA e FM Classe 1 Divisione 2, è conforme allo standard IEC 60664-1. Questo modulo è compatibile con la base di I/O STBXBA2000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT2100/2105. È progettato per essere montato su guida DIN. La gamma Modicon STB è semplice, aperta e flessibile, e soddisfa qualunque requisito in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Queste soluzioni consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Modicon STB

Produttore

Modicon STB - Base di montaggio - Per modulo distribuzione alim. - 18,4 mm