Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEMCSESM063F2CS
Cod. Produttore
MCSESM063F2CS0
Cod. EAN
3606481463272

Informazioni di prodotto

switch di rete, rete Modicon, gestita, 4 porte per rame con 2 porte per fibra ottica, modalità singola

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti standard Modicon. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavi in rame e 2 porte per fibra ottica in modalità singola. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 7W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 57 mm (larghezza) x 138 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 0,42 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV, conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

Serie

Modicon Networking