Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEMCSESM053F1CS
Cod. Produttore
MCSESM053F1CS0
Cod. EAN
3606481463258

Informazioni di prodotto

switch di rete, rete Modicon, gestita, 4 porte per rame con 1 porta per fibra ottica, modalità singola

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti standard Modicon. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavi in rame e 1 porta per fibra ottica in modalità singola. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 6W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 57 mm (larghezza) x 138 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 0,42 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV, conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

57 mm

altezza

138 mm

profondità

104 mm

numero di porte SC a 100 Mbps

1

max. potenza assorbita

6 W

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Alimentatore ridondante

Serie

Modicon Networking