Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33848
Cod. Produttore
33848
Cod. EAN
3303430338482

Informazioni di prodotto

Mod.COM Modbus NS telecom p mobile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il COM BCM ULP è un modulo di comunicazione installato dietro l'unità di controllo Micrologic dei dispositivi Compact NS630b a 1600. Riceve e trasmette informazioni tra la rete di comunicazione e l'unità di controllo Micrologic. Utilizza il protocollo di comunicazione Ethernet o Modbus per la piena compatibilità con i sistemi di gestione della supervisione. Il modulo ULP COM BCM consente la trasmissione di dati di misurazione, dati di stato, dati di manutenzione e programmazione dei contatti. Deve essere associato a un'interfaccia di comunicazione (IFM per Modbus o IFE per Ethernet) per l'opzione di comunicazione completa. Un collegamento a infrarossi trasmette i dati tra il Micrologic e l'interfaccia di comunicazione. La corrente è di 30 mA a 24 V DC. È fornito con il proprio set di micro interruttori, il proprio kit per il collegamento agli sganciatori d tensione COM e la propria morsettiera.

montaggio su rack possibile

supporta protocollo MODBUS

tensione di alimentazione per DC

24 V

montaggio a parete/diretto possibile

larghezza

54 mm

profondità

58 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

altezza

90 mm

Serie

Interruttori_di_Manovra_Sezionatori_Compact_NS

Produttore

Modulo COM Modbus - Per NS630b..1600 elettrico estraibile