Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9A26969
Cod. Produttore
M9A26969
Cod. EAN
3606480639142

Informazioni di prodotto

Bobina MNx 230VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Multi9 MNx è uno sganciatore di minima tensione. È dedicato a Multi9 GFP, C60BP, C60SP, C60BPR. La larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 230 VCA. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di esercizio va da -25°C a 50°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a 85°C. Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 60947-1.

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Multi9