Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33671
Cod. Produttore
33671
Cod. EAN
3303430336716

Informazioni di prodotto

Sganciatore tensione MN - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore tensione MN - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

200 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

200 V

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

200 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

ComPact_NS_NA

Produttore

Sganciatore tensione MN - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz

€ 228,33 x 1 pz.