Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432111
Cod. Produttore
LV432111
Cod. EAN
3606480017223

Informazioni di prodotto

Sganciatore - Micrologic 6.3 E - 630 A - 4 poli 4d

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Micrologic 6.3 E (energia) è uno sganciatore elettronico a 4 poli utilizzato sugli interruttori Compact NSX630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 630 A è la scelta ideale per la protezione di tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Dispone di una protezione aggiuntiva e regolabile contro guasto a terra e la protezione del neutro può essere impostata con il tastierino. Micrologic 6.3 E è dotato di un display che permette la misurazione della corrente e settaggi di precisione. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

263 A

corrente nominale permanente Iu

630 A

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

funzione dell'attivatore di corto circuito

ritardato

numero di poli

4

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

945 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

6930 A

esecuzione protezione motore

EV014005

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Produttore

MLOGIC-6.3E 630A 4P NSX630