Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33539
Cod. Produttore
33539
Cod. EAN
3606480344718

Informazioni di prodotto

sganciatore MicroLogic 6.0E, ComPacT da NS630b a NS1600 fisso comando motorizzato, protezioni selettive e per correnti differenziali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Micrologic 6.L'0E (misuratore di energia) è un'unità di controllo elettronica utilizzata su interruttori fissi Compact da NS630b a NS3200. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva e contro i guasti a terra (LSIG) ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 6.0E offre una protezione regolabile dai guasti a terra. Il Micrologic 6.0E indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 3 LED. Il Micrologic 6.0E include uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. L'unità di controllo può essere associata a un blocco interruzione fisso Compact NS.

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 A

corrente nominale permanente Iu

630 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

1260 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

48000 A

esecuzione protezione motore

EV014005

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

sganciatore MicroLogic 6.0E, ComPacT da NS630b a NS1600 fisso comando motorizzato, protezioni selettive e per correnti differenziali