Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33538
Cod. Produttore
33538
Cod. EAN
3606480344701

Informazioni di prodotto

Mlogic 5.0E NS estr. (COM inclusa)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Micrologic 5.L'0E (misuratore di energia) è un'unità di controllo elettronica utilizzata su interruttori estraibili Compact da NS630b a NS1600. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva (LSI) ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 5.0E indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 3 LED. Il Micrologic 5.0E include uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. L'unità di controllo può essere associata a un blocco interruzione estraibile Compact NS.

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 A

corrente nominale permanente Iu

630 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

1260 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

48000 A

esecuzione protezione motore

EV014005

Serie

MicroLogic

Produttore

sganciatore MicroLogic 5.0E, ComPacT da NS630b a NS1600 estraibile comando motorizzato, protezioni selettive