Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC4034A400
Cod. Produttore
C4034A400
Cod. EAN
3606481994271

Informazioni di prodotto

Mlogic 4.3 AL 400A 3P NSX400/630_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore MicroLogic Vigi 4.3AL, ComPacT NSX 400/630, 3 poli, protezioni elettroniche di base, allarme differenziale, 400A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

esecuzione protezione motore

EV014005

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

4800 A

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

4800 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 A

Produttore

Sganciatore MicroLogic Vigi 4.3AL, ComPacT NSX 400/630, 3 poli, protezioni elettroniche di base, allarme differenziale, 400A