Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV433803
Cod. Produttore
LV433803
Cod. EAN
3606481353429

Informazioni di prodotto

Unità di controllo Micrologic 4.2 Vigi 250A 3P NSX250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

This Micrologic 4.2 is a 3 poles 3d electronic trip unit used on Compact NSX 250 circuit breakers. This 250A rating electronic trip unit is an optimum choice for all standard and specific applications. It embeds adjustable long time protection against overloads. It provides also an adjustable short-time protection and a fixed instantaneous protection against short-circuits. Micrologic 4.2 Vigi trip unit offers an integrated adjustable earth-leakage protection. Micrologic 4.2 indicates overloads with Alarm LEDs. The green Ready LED flashes if the circuit breaker is ready to trip. An earth leakage pre-alarm can be remotely available by installing the optional SDx module (LV429532). This product is part of our EcoStruxure Power architecture if associated with PowerTag NSX and Compact NSX basic frame.

Corrisponde al codice prodotto: TELV433803

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

94.5 A

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

funzione dell'attivatore di corto circuito

ritardato

numero di poli

3

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

3000 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

3000 A

esecuzione protezione motore

EV014005

Produttore

MLOGIC 4.2 VIGI 250A 3P NSX250