Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432085
Cod. Produttore
LV432085
Cod. EAN
3606480016356

Informazioni di prodotto

Sganciatore - Micrologic 2.3 - 400 A - 4 poli 4d

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Micrologic 2.3 è uno sganciatore elettronico a 4 poli utilizzato sugli interruttori Compact NSX 400/630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 400 A è la scelta ideale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. La protezione del neutro può essere impostata con un interruttore a 3 posizioni. Micrologic 2.3 indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

151 A

corrente nominale permanente Iu

400 A

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

funzione dell'attivatore di corto circuito

ritardato

numero di poli

4

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

4800 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

4800 A

esecuzione protezione motore

EV014005

Produttore

MLOGIC-2.3 400A 4P NSX400/630