Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC2542D250
Cod. Produttore
C2542D250
Cod. EAN
3606482000087

Informazioni di prodotto

Mlogic-2.2 250A 4P NSX250_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore MicroLogic 2.2, ComPacT NSX250, 4 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 250A

corrente nominale permanente Iu

250 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

690

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

690

numero di poli

4.0

esecuzione protezione motore

EV014005

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

3000 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

3000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

Produttore

Sganciatore MicroLogic 2.2, ComPacT NSX250, 4 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 250A

€ 807,54 x 1 pz.
(pz.)