Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33504
Cod. Produttore
33504
Cod. EAN
3303430335047

Informazioni di prodotto

Mlogic 2.0 NS fisso/estr.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Micrologic 2.0 è un'unità di sgancio elettronica utilizzata sugli interruttori Compact da NS630b a NS3200. L'unità di controllo è dotata di una protezione di base ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 2.0 indica i sovraccarichi con un allarme LED. L'unità di sgancio può essere associata a un blocco interruzione Compact NS.

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 A

numero di poli

4

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

378 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

32000 A

Serie

MicroLogic

corrente nominale permanente Iu

3200 A

esecuzione protezione motore

EV014005

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

Produttore

Sganciatore Micrologic 2.0 - LI - Per NS 630b..3200