Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80358011A-930-
Cod. Produttore
0358011A-930-11
Cod. EAN
8054378412301

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Faretto da incasso
  • Serie: MIXON2
  • Accensione: ON/OFF
  • Design: Sottile e compatto
  • Riflettore: Bianco
  • Applicazione: Negozio e residenziale
Lampada LED da 6W con attacco GONN, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Questa lampada è dotata di tecnologia a basso consumo energetico e garantisce un’illuminazione efficiente e duratura. Il colore bianco neutro assicura una luce naturale ideale per ambienti interni. Progettata per un facile montaggio su diverse superfici, è inclusa con interruttore ON/OFF per un utilizzo pratico e immediato. Adatta per chi cerca una soluzione di illuminazione affidabile e moderna, con prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Serie modulare di faretti. Serie di faretti da incasso a soffitto versatile ed elegante, disponibile in 4 dimensioni con riflettore nero o bianco. Design sottile, compatto e accattivante, sorgente luminosa arretrata per ridurre l’abbagliamento. Ottimo per illuminare ambienti di design in modo funzionale. Particolarmente adatti per negozi, showrooms ed ambienti residenziali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

45 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

75 mm

altezza/profondità

48 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

375 lm

Colore luce

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

375 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto LED da incasso MIXON2 6W design compatto risparmio energetico ambienti residenziali e commerciali