Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE312500
Cod. Produttore
VE312500
Cod. EAN
8007951120957

Informazioni di prodotto

MITHOS NERO CRONOTERMOSTATO SETTIM.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. I due ingressi consentono il collegamento di un combinatore telefonico per l'accensione o lo spegnimento a distanza e il collegamento di una sonda di temperatura esterna.

colore

Nero

larghezza

132 mm

altezza

95 mm

profondità

26 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato settimanale MITHOS nero parete batteria blocco tastiera