Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM5760
Cod. Produttore
METSEPM5760
Cod. EAN
3606489869748

Informazioni di prodotto

PM5760 Meter, 2 ethernet, up to 63th H, 1,1M, wave+RCM, 4DI/2DO 52 alarms

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio a incasso con display LCD retroilluminato da 96 mm x 96 mm. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,2S secondo la norma IEC 62053-22 e 128 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 63a armonica. Include 1,1 MB di memoria per un massimo di 14 parametri selezionabili con intervallo e durata configurabili. Il misuratore effettua inoltre il monitoraggio diretto della corrente neutra, il monitoraggio della corrente residua con calcolo della corrente di terra più una acquisizione avanzata di forme d'onda con rilevamento sag/swell. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 480 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 20 a 690 V AC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 45 a 65 Hz. Il protocollo di comunicazione è garantito da 2 cavi Modbus RTU e ASCII con porta RS485 più Modbus TCP/IP, Ethernet/IP e BACnet/IP basati su 10/100 Mbit/s, Ethernet daisy chain con porta RJ45. Le funzionalità di comunicazione integrate consentono il supporto del protocollo DNP 3.0, l'accesso a un server web integrato e un gateway da seriale a Ethernet. Il misuratore dispone anche di quattro ingressi digitali con WAGES e due uscite digitali. Sono presenti 52 allarmi configurabili e supporta otto programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 3,03 pollici (77 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,9 oz (450 g).

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

112 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

101,2 mm

profondità

89 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

20 A

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

collegamento Ethernet

2

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

con interfaccia di comunicazione RS 485

adatto per connettore RJ

uscita d'impulso

Ottico

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

5 A

Risoluzione del display (orizzontale)

128 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

128 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

0.2S

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

12800 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

8

Con registrazione di controllo (registro di controllo)

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza)

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS

sezione conduttore collegabile unifilare

0,82 ... 3,31 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 480 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 480 V

tensione di alimentazione DC

125 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 65 Hz

Serie

PowerLogic / PM5000 Power Meters

Produttore

Misuratore energia PM5760 96x96mm LCD 2 Ethernet 63 armoniche 4DI/2DO 52 allarmi industriale