Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA1918
Cod. Produttore
GWA1918
Cod. EAN
8034035102837

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 100-240 V AC
  • Protocollo: Zigbee IEEE 802.15.4
  • Corrente misurata: 0,05 - 70 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (BxHxP): 40x40x20 mm
  • Funzioni: Misura consumi, controllo carichi
  • Installazione: A scomparsa in scatole e centralini
  • Serie: SMART HOME connessa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Altro

altri sistemi bus

Zigbee

Misurazione della corrente di carico

Max. corrente di carico

32 A

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

MISURATORE DI ENERGIA CONNESSO CON CONTROLLO CARICHI - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - INSERZIONE TRAMITE T.A. - CHORUSMART