Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC65P04X12
Cod. Produttore
65P04X12
Cod. EAN
8000126097900

Informazioni di prodotto

Consumer unit MISTRAL65, Surface mounting, 4 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 202 mm x 152 mm x 117 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MISTRAL65 transparent door 4 DIN modules GWT 650°C

tipo di montaggio

apparente

coperchio/porta trasparente

larghezza in unità di suddivisione

4

possibilità di applicazione

profondità interna

68 mm

numero di file

1

barra DIN

altezza

202 mm

con serratura

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

152 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

profondità

117 mm

Serie

MISTRAL65

Produttore

ABB

Consumer unit MISTRAL65 4 moduli IP65 porta trasparente montaggio a parete