Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41P12X20
Cod. Produttore
41P12X20
Cod. EAN
8712507119421

Informazioni di prodotto

MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 24M

Documentazione tecnica

Codice Ordine: 41P12X20 - Parete IP41, MISTRAL41W parete senza porta 24M

tipo di montaggio

apparente

larghezza in unità di suddivisione

24

possibilità di applicazione

profondità interna

74 mm

numero di file

2

barra DIN

altezza

382 mm

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

292 mm

numero RAL

9016

colore

Bianco

profondità

120 mm

Produttore

ABB

MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 24M