Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41P12X12
Cod. Produttore
41P12X12
Cod. EAN
8712507119414

Informazioni di prodotto

Consumer unit MISTRAL41W, Surface mounting, 12 modules, 1 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 262 mm x 297 mm x 119 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Consumer unit, IP 41, 12 -modules with transparent door

tipo di montaggio

apparente

coperchio/porta trasparente

larghezza in unità di suddivisione

12

possibilità di applicazione

profondità interna

74 mm

numero di file

1

barra DIN

altezza

257 mm

con serratura

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

292 mm

numero RAL

9016

colore

Bianco

profondità

120 mm

Serie

MISTRAL41W

Produttore

ABB

Consumer unit MISTRAL41W 12 moduli IP41 montaggio a parete porta trasparente