Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4888
Cod. Produttore
4888
Cod. EAN
8023903181142

Informazioni di prodotto

Miscelatore alimentatore sistema Simplebus 2, 4 uscite/100 apparecchi, DIN 8 moduli
Descrizione del produttore: Il miscelatore e contenuto in scatola 8 moduli DIN. Alimentato da rete 230Vca prevede uscita dedicata per alimentazione scambio art. 1224C. Riceve in ingresso un segnale tipo Simplebus 1 e vi sovrappone l?alimentazione monitor per il montante. Sono collegabili fino a 100 apparecchi tra citofoni e monitor distribuibili su 4 uscite. Dotato di led che segnala eventuali cortocircuiti sulle linee. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni: 140X140x67 mm (8 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

140 mm

altezza

140 mm

applicazione

Altro

profondità

67 mm

Tensione d'ingresso

230 V

Tensione d'uscita

28 V

tipo di corrente

DC

Corrente d'uscita max.

700 mA

tecnica di installazione

2 fili

numero di utenze collegabili

100

Numero moduli DIN

8

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 MEGAHERTZ

Produttore

Miscelatore alimentatore sistema Simplebus 2, 4 uscite/100 apparecchi, DIN 8 moduli