Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE770900
Cod. Produttore
VE770900
Cod. EAN
8007951129684

Informazioni di prodotto

MIRA ROSSA LAMP.SEGNALAZIONE INC. 1MOD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione di colore rosso con installazione da incasso che si accende quando alimentata. Mira è piccola e compatta per essere installata con discrezione in ogni ambiente e viene fornita con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili.

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

larghezza dell'apertura

21 mm

altezza dell'apertura

43 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

forma della lente

Rettangolare

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

195 ... 253 V

Produttore

Mira rossa lampada segnalazione incasso compatta adattabile placche serie civili