Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Parete/soffitto
colore
Nero
larghezza
40 mm
Tipologia
Standard (fisso)
altezza
profondità
20 mm
tipo di tensione di alimentazione
DC
assorbimento di potenza
1,5 W
Sistema d'immagine
PAL
con segnalatore di movimento video
grado di protezione (IP)
Altro
Luogo d'impiego
Interno
numero di punti immagine (megapixel)
1
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Con obbiettivo
trasmissione
Analogico
tensione di alimentazione
12 ... 12 V
grandezza della distanza focale
3,7 ... 3,7 mm
Angolo di osservazione orizzontale
65 ... 65 GRADO
Angolo di osservazione verticale
53 ... 53 GRADO
Disponibilità:
Prodotto non rendibile