Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10510
Cod. Produttore
10510
Cod. EAN
3303430105107

Informazioni di prodotto

MiniQuadro mobile ASC IP65 - 4 moduli - 3 prese da incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'involucro Kaedra in versione mobile MC resistente alle intemperie per spina e presa è dedicato al progetto in loco ed è dotato di un cavo H07RN-F di lunghezza 5 m. Consente il montaggio di tre prese di alimentazione 2P+T 16A e di una spina 2P+T 16A. Consente il montaggio di un interruttore di circuito miniaturizzato a curva C 2P 16A con capacità di interruzione di 6 kA, un dispositivo di corrente residua (RCD) di classe AC 2P 25A con sensibilità di dispersione a terra di 30 mA. La tensione nominale è 230 V AC. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). Questo involucro è conforme alla norma IEC/EN 60695-2-11.

tensione nominale

230 V

corrente nominale dell'interruttore principale

25 A

corrente di dimensionamento

25 A

esecuzione

distributore finale mobile

numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli

1

materiale della scatola

plastica

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

numero di interruttori magnetotermici

1

numero di poli interruttore principale

2

numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli

3

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

MiniQuadro mobile ASC IP65 - 4 moduli - 3 prese da incasso