Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Quadri da Cantiere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10509
Cod. Produttore
10509
Cod. EAN
3606485974293

Informazioni di prodotto

MiniQuadro mobile ASC IP44 - 4 moduli - 2 prese da incasso - 1 presa civile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'involucro Kaedra in versione mobile MC resistente alle intemperie per spina e presa è dedicato al progetto in loco ed è dotato di un cavo H07RN-F di lunghezza 5 m. Consente il montaggio di due prese di alimentazione 2P+E 10A o 16A e di una spina 2P+E 16A. Consente il montaggio di un interruttore di circuito miniaturizzato a curva C 2P 16A con capacità di interruzione di 6 kA, un dispositivo di corrente residua (RCD) di classe AC 2P 25A con sensibilità di dispersione a terra di 30 mA. La tensione nominale è 230 V AC. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). Questo involucro è conforme alla norma IEC/EN 60695-2-11.

tensione nominale

230 V

corrente nominale dell'interruttore principale

25 A

corrente di dimensionamento

25 A

esecuzione

distributore finale mobile

materiale della scatola

plastica

numero di prese SCHUKO

1

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

numero di interruttori magnetotermici

1

numero di poli interruttore principale

2

numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli

2

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC