Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA038312R1
Cod. Produttore
1SDA038312R1
Cod. EAN
8015644383121

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220/240V DC/AC
  • Funzione: SG.MINIMA T.
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo rilascio: Undervoltage release
  • Tensione di rilascio: 220/240V
  • Compatibilità: E1/6-T8
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Documentazione tecnica

SG.MINIMA T. 220/240V E1/6-T8 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di protezione e controllo nell'ambito dei materiali elettrici. Si tratta di un accessorio compatto e affidabile, ideale per l'integrazione con interruttori automatici a bassa tensione come quelli della serie Emax di ABB. Questo dispositivo opera a tensioni nominali di 220-240V AC con frequenze di 50/60 Hz, garantendo prestazioni stabili e sicure in sistemi elettrici industriali e commerciali. La sua struttura robusta e la costruzione con materiali di alta qualità assicurano resistenza agli stress termici e dinamici, offrendo una lunga durata nel tempo. La tecnologia impiegata permette un funzionamento preciso e versatile, con un meccanismo di azionamento a energia accumulata che consente cicli operativi rapidi e affidabili senza necessità di ricarica immediata delle molle. Il design compatto facilita l'installazione anche in spazi ridotti, ottimizzando l'ingombro all'interno dei quadri elettrici. Questo modello è caratterizzato da un sistema di protezione elettronico avanzato, che consente il monitoraggio e il controllo tramite unità di rilascio elettroniche di ultima generazione, garantendo sicurezza e prevenzione da sovraccarichi o cortocircuiti. L’accessorio è compatibile con diverse tipologie di terminali e configurazioni, offrendo massima flessibilità per adattarsi a diverse esigenze impiantistiche. In sintesi, SG.MINIMA T. 220/240V E1/6-T8 rappresenta una soluzione affidabile e performante per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici a bassa tensione, combinando innovazione tecnologica, sicurezza e facilità di integrazione nei sistemi elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE SUPPLY VOLTAGE 220/240V DC/AC E1/6-T8

Serie

Accessories for Emax

Produttore

ABB

Minima tensione comando 220/240V E1/6-T8 per quadri elettrici industriali