Prodotti /

Cod. Rexel
B54248L-30155
Cod. Produttore
4248L-30155

Informazioni di prodotto

MINILED offre prestazioni elevate in un formato compatto, ideale per installazioni efficienti e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con molteplici applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 13W
  • Illuminazione uniforme e duratura
  • Luce calda a 3000 K per un ambiente accogliente
MINILED con 30 LED ad alta efficienza, potenza di 13W e corrente costante di 700mA. Emissione luminosa calda a 3000 K, ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. Progettato per garantire lunga durata e affidabilità, questo modulo LED è adatto per soluzioni elettriche innovative e performanti. Descrizione del produttore: MINILED è una lampada a LED compatta e ad alta efficienza con 30 LED integrati che garantiscono una potenza di 13W e una corrente di 700mA. La luce emessa ha una temperatura di colore di 3000 K, ideale per creare un ambiente caldo e accogliente. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione uniforme e duratura, adatta a molteplici applicazioni elettriche. La sua struttura compatta e la tecnologia LED assicurano un consumo energetico ridotto senza rinunciare alla qualità della luce.

Produttore

MINILED lampada LED compatta 13W 3000K luce calda risparmio energetico uso elettrico generale