›

MINIDOWNLIGHT 6W IP65 CCT SWITCH, N

Cod. Rexel L3MDA665CCT2
Cod. Produttore MDA665CCT2
Cod. EAN 8437009701065

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Grado protezione: IP65
  • Funzione: CCT switch
  • Colore: Nero
  • Uso: Esterni e ambienti umidi
  • Design: Compatto
  • Serie: ALBA
  • Resistenza: Acqua e polvere

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada ALBA da 6 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni o umidi grazie alla sua resistenza all’acqua e alla polvere. Il dispositivo offre la funzione CCT switch, che consente di selezionare la temperatura colore più adatta alle esigenze di illuminazione. Il design compatto e il colore nero si integrano facilmente in diversi contesti, garantendo un’illuminazione efficiente e versatile. Questo prodotto è pensato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance in condizioni difficili.
MINIDOWNLIGHT 6W IP65 CCT SWITCH, N