›

MINIDOWNLIGHT 6W IP65 CCT SWITCH, B

Cod. Rexel L3MDA665CCT0
Cod. Produttore MDA665CCT0
Cod. EAN 8437009701058

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: Selezionabile CCT
  • Colore corpo: Bianco
  • Uso: Esterni e ambienti umidi
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Design: Compatto
  • Serie: ALBA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ALBA da 6 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni o umidi grazie alla sua resistenza all’acqua e alla polvere. La tecnologia CCT permette di selezionare la temperatura colore più adatta alle esigenze, garantendo un’illuminazione versatile e personalizzabile. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione efficiente e duratura per l’illuminazione elettrica. Questo prodotto unisce risparmio energetico e qualità luminosa, rendendolo adatto a molteplici applicazioni professionali e residenziali.
MINIDOWNLIGHT 6W IP65 CCT SWITCH, B