›

MINIDOWNLIGHT 5W 6500K IP65, BIANCO

Cod. Rexel L3MDD565650
Cod. Produttore MDD565650
Cod. EAN 8437009701096

Informazioni principali

  • Potenza: 5 watt
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Grado protezione: IP65
  • Colore luce: Bianco
  • Applicazione: Esterni/umidi
  • Efficienza: Elevata
  • Struttura: Compatta
  • Serie: DENA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED DENA da 5 watt con temperatura colore di 6500 kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce bianca intensa e luminosa. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni esterne o in ambienti umidi. Questo apparecchio elettrico combina efficienza energetica e durata, offrendo una soluzione affidabile per l'illuminazione tecnica e funzionale. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni costanti e una luce uniforme.
MINIDOWNLIGHT 5W 6500K IP65, BIANCO