›

MINIDOWNLIGHT 5W 3000K IP65, BIANCO

Cod. Rexel L3MDD565300
Cod. Produttore MDD565300
Cod. EAN 8437009701072

Informazioni principali

  • Potenza: 5 watt
  • Temperatura: 3000 kelvin
  • Grado protezione: IP65
  • Colore luce: Bianco
  • Uso: interno/esterno
  • Consumo: ridotto
  • Serie: DENA
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED DENA da 5 watt con temperatura colore di 3000 kelvin che garantisce una luce calda e accogliente. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendola ideale per ambienti interni ed esterni. Il colore bianco si adatta facilmente a diversi contesti, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico ridotto. Questa soluzione è perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e versatile nel campo dell'illuminazione elettrica.
MINIDOWNLIGHT 5W 3000K IP65, BIANCO