Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEL 411 5
Cod. Produttore
EL 411 5
Cod. EAN
4013614051784

Informazioni di prodotto

Mini Contactor B6 48 V AC - 4 NO - 0 NC - Screw Terminals
Interruttore elettrico ABEL 411 5 progettato per applicazioni con tensione di 48V e frequenza variabile da 40 a 450Hz. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e preciso nei sistemi elettrici, assicurando sicurezza e performance elevate. Ideale per impianti che richiedono componenti robusti e versatili, è realizzato con materiali di alta qualità per resistere a condizioni operative intense. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione efficiente per il settore elettrico. Descrizione del produttore: The B6-40-00 mini contactor is a compact 4 pole contactor with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Serie

B6

Produttore

ABB

Mini Contactor B6 48V AC 4NO 0NC Terminali a Vite Controllo Carichi Residenziale Industriale