Descrizione del prodotto
Interruttore elettronico MINICONT BC6-22-00-03 progettato per applicazioni a 60 VCC, ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici. Questo dispositivo garantisce affidabilità e precisione nella gestione delle correnti, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro in ambienti industriali e di automazione. La sua compattezza e la qualità costruttiva lo rendono adatto a installazioni che richiedono prestazioni elevate e stabilità operativa. Descrizione del produttore: The BC6-22-00 mini contactor is a compact 4 pole contactor with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the noiseless and hum-free coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.