Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEL 373 7
Cod. Produttore
EL 373 7
Cod. EAN
4013614190872

Informazioni di prodotto

Mini Contactor B7 24 V AC - 4 NO - 0 NC - Flat-Pin Connections
Il dispositivo ABEL 373 7 è un minicontattore progettato per applicazioni elettriche con alimentazione a 24V e frequenza variabile da 40 a 450Hz. Questo componente è ideale per il controllo e la gestione efficiente di circuiti elettrici, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni. La sua compattezza e specifiche tecniche lo rendono adatto a sistemi che richiedono un controllo dinamico e sicuro, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e impianti elettrici avanzati. Descrizione del produttore: The B7-40-00-F mini contactor is a compact 4 pole contactor with flat pin connection. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Serie

B7

Produttore

ABB

Minicontattore compatto 24V AC 4 NO 0 NC connessioni Flat-Pin controllo carichi fino 5,5 kW uso residenziale e industriale