Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129211NAL
Cod. Produttore
129211NAL
Cod. EAN
8005543630105

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 680 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Alluminio naturale
  • Tipo: Minicolonna monofacciale
  • Design: Curvo
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il minicollon MONO ALU 680M è una struttura portante rettangolare realizzata in alluminio, progettata per l'installazione di materiali elettrici in ambienti professionali. La sua forma rettangolare e la finitura in alluminio conferiscono robustezza e leggerezza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e facilità di montaggio. Il prodotto non è precablato e presenta una configurazione utilizzabile su un lato, con un numero massimo di parti superiori utilizzabili pari a 1000. La sua altezza minima è di 680 mm, offrendo una soluzione compatta e funzionale per l’organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - minicolonna monofacciale curva alluminio altezza 680 mm. Colore alluminio naturale

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Sotto

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

1

Sezione utilizzabile

6900 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

profilo continuo

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Anodizzato

colore della parte superiore

Altro

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Anodizzato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

680 ... 680 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Minicolonna monofacciale curva alluminio 680 mm per impianti elettrici