Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129051NBA
Cod. Produttore
129051NBA
Cod. EAN
8005543630198

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 680 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipologia: Minicolonna bifacciale
  • Serie: INTERLINK
  • Design: Bi-facciale
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Dimensioni compatte: Minicolonna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La miniccolonna bifacciale BTicino INTERLINK modello 129051NBA è una soluzione versatile per l'installazione elettrica su due lati, caratterizzata da una struttura a colonna di forma quadrata. Progettata per garantire un'installazione ordinata e funzionale, supporta fino a due parti superiori utilizzabili e presenta un design compatto e modulare. La colonna è realizzata con materiali resistenti e offre una configurazione che facilita il passaggio e la protezione dei cavi elettrici, ideale per ambienti che richiedono una distribuzione ordinata degli impianti elettrici su entrambi i lati. Non è precablata né regolabile, ma assicura un montaggio semplice e sicuro, adatto ad applicazioni professionali in ambito elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - minicolonna bifacciale bianca altezza 680 mm

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

Sotto

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

2

numero di pareti divisorie

1

Sezione utilizzabile

12340 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

profilo continuo

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Altro

colore della parte superiore

Bianco

colore della colonna

Bianco

superficie parte superiore

Altro

codice RAL della colonna

9003

codice RAL della parte superiore

9003

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

680 ... 680 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Minicolonna bifacciale Interlink bianca 680 mm per impianti elettrici