Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129051NNR
Cod. Produttore
129051NNR
Cod. EAN
8005543630211

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 680 mm
  • Tipo: Minicolonna bifacciale
  • Colore: Nero
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Minicolonna bifacciale in alluminio di forma quadrata, progettata per l'installazione su due lati. La struttura è robusta e non regolabile, con un'altezza minima di 500 mm e una base di 125 mm per lato. Il design modulare consente l'utilizzo di fino a 2000 parti superiori, garantendo flessibilità nell'installazione di materiali elettrici. La finitura è nera opaca, conferendo un aspetto elegante e discreto adatto a molteplici ambienti. Questo prodotto è ideale per la distribuzione di energia elettrica in spazi pubblici o privati, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il passaggio e la protezione dei cavi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - minicolonna bifacciale altezza 680 mm. Colore nero

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

Sotto

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

2

numero di pareti divisorie

1

Sezione utilizzabile

12340 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

profilo continuo

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Altro

colore della parte superiore

Nero

colore della colonna

Nero

superficie parte superiore

Altro

codice RAL della colonna

9005

codice RAL della parte superiore

9005

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

680 ... 680 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Minicolonna bifacciale Interlink 680 mm nero per canalizzazioni elettriche