Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41092
Cod. Produttore
41092
Cod. EAN
8000126410921

Informazioni di prodotto

MINITRK W STD CVR 40X17 RAL9016 2C.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Minicanale con copertura standard di dimensioni 40x17 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e facilità di installazione, offrendo una soluzione pratica per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Il design compatto permette un'integrazione discreta negli spazi, assicurando sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Equipped Mini-Trunking, Length 2m, Width 40mm, Height 17mm, Plastic, White, With Standard Cover, 2 Compartments

Produttore

ABB

Minicanale plastica bianco 40x17 mm con copertura standard 2 scomparti per gestione cavi elettrici residenziale e commerciale